Motion
20Q30L56SL406

DODGE
20Q30L56SL406

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479805
N° MFR20Q30L56SL406
Prix3,112.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20Q30L56SL406

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479805
N° MFR20Q30L56SL406
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
Prix3,112.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1083 po/lb;122.363 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.3800 po;111.25 mm
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.3000 hp, Sortie 1.0000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.3000 hp, Sortie 1.0000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20Q30L56SL406
  • Puissance d’entrée maximale
    1.3000 hp
  • Sortie
    1.0000 hp;0.746 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 2.3600 hp ; Sortie 1.0000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1083 po-lb;122.363 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20Q30L56SL406 20Q30L56 -T2 ROUGE AVEC SPÉCIAL