Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant26
- Couple de sortie maximal2142 po/lb;242.013 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal20 : 1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1610 lbf;7161.637 N
- Ratio30:1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Longueur de l’arbreSortie 2.6700 po
- Poids51 lb, 23.133 kg
Détails
- Détails supplémentaires26A20L14 T2 ROUGE AVEC JOINT TORIQUE ROBUSTE
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 2.5100 hp, Sortie 1.9800 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 2.5100 hp, Sortie 1.9800 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant26Q30L14LT
- Puissance d’entrée maximale3.380 hp
- Sortie1.980 hp
- Type d’alésage de sortieGauche
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7161.637 N, 1610 lbf
- Type de peintureStandard
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 140TC
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- StyleQuill d'entrée ; Arbre plein de sortie
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermiqueEntrée 3.9600 hp ; Sortie 1.9800 hp
- Couple nominal (po-lb)2142 po-lb;242.013 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.