Motion
32Q30L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
32Q30L18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI13479844
N° MFR32Q30L18 TIGEAR-2 REDUCER
Prix3,435.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32Q30L18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI13479844
N° MFR32Q30L18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix3,435.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q50R56SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.160 hp
  • Sortie
    2.730 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
32Q30L18 32Q30L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2