Motion
30A30LR14SD104

DODGE
30A30LR14SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479912
N° MFR30A30LR14SD104
Prix3,919.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30A30LR14SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479912
N° MFR30A30LR14SD104
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
Prix3,919.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2950 po/lb;333.305 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    91 lb, 41.277 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 68 KIT DE DOUILLE SANS CLÉ 1.3750"
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3500 hp, Sortie 2.7300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.3500 hp, Sortie 2.7300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A30LR14SD104
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    2.730 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 4.9600 hp ; Sortie 2.7300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    5314 N•m

Aperçu

Description du fabricant
30A30LR14SD104 30A30LR14SD104 TIG-2 RÉDU