Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier35
- Distance centrale3.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant35
- Couple de sortie maximal3691 po/lb;417.027 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal7
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2430 lbf;10809.179 N
- Ratio7:1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Longueur de l’arbreSortie 3.5100 po
- Poids120 lb, 54.431 kg
Détails
- Détails supplémentairesMAGNAGEAR G100HRH3-12.5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant35A07R21SB
- Puissance d’entrée maximale14.600 hp
- Sortie13.670 hp
- Type d’alésage de sortieDroite
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10809.179 N, 2430 lbf
- Type de peintureStandard
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 180TC
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- StyleEntrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermiqueEntrée 16.9200 hp ; Sortie 13.6700 hp
- Couple nominal (po-lb)3691 po-lb;417.027 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.