SYSTEM PLAST VG-525-02-S125-L7K
Niveleur de support articulé à base solide – série VG-525, charge statique maximale de 7200 lb, tige articulée de ±3° , filetage de tige de 1 1/4-7 , diamètre de base de 5.5000 po, un trou de traction, OAL de 7.2500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé