Motion
F4B-E-107R-MOD

DODGE
F4B-E-107R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13495691
N° MFRF4B-E-107R-MOD
Prix539.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-107R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13495691
N° MFRF4B-E-107R-MOD
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
Prix539.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4900 po;215.64 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Poids
    6.63 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    F4B-E-107R-MOD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-E-107R-MOD est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-7/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-E . L’appareil pèse 6.630 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141289
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    F4B-E
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
141289 F4B-E-107R-MOD