Motion
FC-S2-315L-MOD NYL

DODGE
FC-S2-315L-MOD NYL

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 3.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13495707
N° MFRFC-S2-315L-MOD NYL
Prix5,895.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-S2-315L-MOD NYL

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 3.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13495707
N° MFRFC-S2-315L-MOD NYL
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
Prix5,895.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Poids
    48.980 lb

Détails

  • Série de roulements
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    142033 FC-S2-315L-MOD NYL
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle EF4B-IP-070MR est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 70 mm, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série EF4B-IP . L’appareil pèse 24.33 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    142033
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    FC-S2
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
142033 FC-S2-315L-MOD NYL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon