MCGILL 1622155001
Suiveurs à came plate et à came SB MCFR 22 - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir