Motion
AOD5535389
Nettoyant et dégraissant Oil Eater Original
N° D’ARTICLE MI13516748
N° MFRAOD5535389
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et dégraissant Oil Eater Original
N° D’ARTICLE MI13516748
N° MFRAOD5535389
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    200 F
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Fût
  • Point de congélation
    32 F
  • Poids net
    500 lb
  • Largeur totale
    25 po
  • Taille de l’emballage
    55 gal (É.-U.)
  • Taille
    55 gal (É.-U.)
  • Gravité spécifique
    1.038 (ASTM 112H à 20o C)
  • Contenu en COV
    .42 LBS/GAL
  • Poids
    500

Détails

  • Matériau abrasif
    Non
  • Détails supplémentaires
    Les professionnels font confiance aux nettoyants et dégraissants Oil Eater depuis plus de 30 ans. Ces formules concentrées à base d’eau offrent la résistance nécessaire pour les travaux difficiles, sans la corrosion des solvants agressifs. Oil Eater est excellent pour éliminer l’huile, la graisse et la saleté sur le béton, les planchers stratifiés, les parements en vinyle, les services publics, les baies de moteur, les grils et les gaz d’échappement de cuisine, et plus encore. Oil Eater est un excellent dégraissant tout usage à base d’eau pour tous les dégâts et peut même être utilisé comme traitement de prélavage. Suivez les instructions sur la bouteille pour diluer la formule concentrée, puis utilisez-la dans le nettoyage automobile, le nettoyage d’entretien ménager et le nettoyage d’équipement industriel. Compatible avec les récureuses de plancher, les laveuses à pression et les laveuses à pièces. Le dégraissant Oil Eater est toujours un excellent rapport qualité-prix – économisez temps et argent pour bien faire le travail.
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Apparence
    Effacer
  • Application
    Nettoyer les planchers, nettoyer les moteurs, nettoyer les véhicules, nettoyer les pièces et les outils et nettoyer l’équipement industriel
  • Type de base
    Piles alcalines
  • Hauteur du paquet de caisses
    36
  • Longueur du paquet de caisses
    23
  • Largeur du paquet de caisses
    23
  • Type de nettoyant
    Nettoyant et dégraissant
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Liquide
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    USA
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Qualité alimentaire
    A1, A4, A8
  • Type de formule
    Exclusif à base d’eau
  • Parfum
    Citron pâle
  • Renseignements généraux
    Dégraissant tout usage qui dissout l’huile, la graisse et la saleté. La formule de puissance professionnelle peut être utilisée pour nettoyer les planchers, les machines, les outils, les pièces, les moteurs et plus encore. Diluez la formule concentrée pour une utilisation sur plusieurs surfaces.
  • Code d’harmonisation
    3402.13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AOD55G35389
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    0-27427-35389-2
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de pH
    12.0 à 12.4
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    Trou de bonde
  • Gamme de produits
    Mangeur d’huile
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • Propulseur
    Non
  • Dilution recommandée
    1:1 jusqu’à 100:1
  • Méthode de retrait
    Rinçage à l’eau claire
  • Parfum
    Citron pâle
  • Type de solution
    Liquide
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Toutes les surfaces non poreuses et poreuses, à l’exception du verre, du suède et du cuir
  • Fiche technique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
AOD5535389 PRO-FORCE 55 GALLONS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon