Motion
LV-MCL-28E-SS
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521764
N° MFRLV-MCL-28E-SS
Prix258.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521764
N° MFRLV-MCL-28E-SS
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
Prix258.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-28E-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
LV-MCL-28E-SS COLLIER D'ARBRE AVEC LEVIER, 1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good