Motion
LV-MCL-48-AN
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, aluminium anodisé, diamètre de 48 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521795
N° MFRLV-MCL-48-AN
Prix282.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, aluminium anodisé, diamètre de 48 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521795
N° MFRLV-MCL-48-AN
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
Prix282.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-48-AN
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE LV-MCL-48-AN AVEC LEVIER, 1-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good