Motion
LFFM 100/5

SKF
LFFM 100/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur incolore, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI13532227
N° MFRLFFM 100/5
Prix357.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LFFM 100/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur incolore, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI13532227
N° MFRLFFM 100/5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix357.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5000 ml
  • Poids net
    9.26 lb
  • Durée de conservation
    2 ans

Détails

  • Type de base
    PAO
  • Certification
    NSF H1, NSF ISO 21469, halal, casher
  • Couleur
    Incolore
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    392 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Huile
  • Température de fonctionnement maximale
    266 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE DIST LFFM 100/5