Motion
NATV 30 PP

SKF
NATV 30 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13532286
N° MFRNATV 30 PP
Prix290.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 30 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13532286
N° MFRNATV 30 PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix290.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    1.041 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7059 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13713 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
NATV 30 PP AIGUILLE BRG