Motion
NATV 35 PP

SKF
NATV 35 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13532288
N° MFRNATV 35 PP
Prix411.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 35 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13532288
N° MFRNATV 35 PP
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
Prix411.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    1.444 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8048 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17198 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
NATV 35 PP AIGUILLE BRG