Motion
9023-04-02-BS
9023-04-02-BS 04MBSPP-02FBSPP STR
N° D’ARTICLE MI13534741
N° MFR9023-04-02-BS
Prix18.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9023-04-02-BS 04MBSPP-02FBSPP STR
N° D’ARTICLE MI13534741
N° MFR9023-04-02-BS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 1/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 1/8 po
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    28.0
  • Profondeur du filetage
    5.0
  • Taille du filetage 2
    POUR PORT ISO 1179

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau standard parallèle femelle britannique, tuyau standard mâle britannique parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    G - 1/4-19, G - 1/8-28
  • Style de fin 2
    Tuyau standard parallèle femelle britannique, tuyau standard mâle britannique parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    G - 1/4-19, G - 1/8-28
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    9023_EXPANDER AVEC JOINT COLLÉ

Aperçu

Description du fabricant
9023-04-02-BS 04MBSPP-02FBSPP STR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté