Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base14 1/2 po
- Hauteur37 7/8 po
- Hauteur totale37 7/8 po
- Diamètre du poteau3 po
- Poids9 lb
Détails
- Détails supplémentaires• Barrière durable de contrôle de la foule pour utilisation extérieure/intérieure avec protection UV SunShield 10 ans • Tige de 3 pouces de diamètre dotée d’un système de rangement intégré breveté • Chaque tige peut contenir 10 pieds de chaîne en plastique de 2 pouces résistante à la traction et résistante aux intempéries • Fabriquée aux États-Unis, la base en polyéthylène haute densité peut être remplie par l’utilisateur de sable ou de gravier • Assemblage rapide et aucun outil requis avec la connexion facile à enclencher
- ApplicationExtérieur ou intérieur
- Matériau de basePolyéthylène haute densité
- Type de baseRemplissable
- CouleurNoir
- FinitionMat
- Comprend(2) Fiches de base, (2) Bases, (2) Poteaux
- Numéro CUP du fabricant754806232805
- Afficher le matérielPolyéthylène haute densité
- Type de produitBarricades routières
- Types de produitsMontants de barrière