Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base14 1/2 po
- Hauteur37 7/8 po
- Hauteur totale37 7/8 po
- Diamètre du poteau3 po
- Poids10 lb
Détails
- Détails supplémentaires• Barrière de contrôle durable pour une utilisation extérieure/intérieure avec protection UV SunShield 10 ans • Tige de 3 pouces de diamètre dotée d’un système de rangement intégré breveté • Chaque tige comprend 10 pieds de chaîne en plastique résistant à la traction de 2 pouces de longueur. Protection UV Sun Shield 10 an • Fabriquée aux États-Unis, la base en polyéthylène haute densité peut être remplie par l’utilisateur de sable ou de gravier
- ApplicationExtérieur ou intérieur
- Matériau de basePolyéthylène haute densité
- Type de baseRemplissable
- CouleurJaune
- FinitionMat
- Comprend(2) Bouchons de base, (2) Bases remplissables, (2) Chaînes noires, (2) Poteaux, (4) Crochets en S
- Numéro CUP du fabricant754806258638
- Afficher le matérielPolyéthylène haute densité
- Type de produitBarricades routières
- Types de produitsMontants de barrière