Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base14 1/2 po
- Hauteur37 7/8 po
- Hauteur totale37 7/8 po
- Diamètre du poteau3 po
- Poids38 lb
Détails
- Détails supplémentaires• Barrière de contrôle durable pour utilisation extérieure/intérieure avec protection UV SunShield 10 ans • Tige de 3 pouces de diamètre dotée d’un système de rangement intégré breveté • Comprend 2 lumières solaires jaunes toutes saisons, visibles à partir de 400m • Les lumières solaires scintillent jusqu’à 50 fois par minute et fonctionnent à des températures de -30-50 degrés C • Assemblage rapide et aucun outil requis avec la connexion Easy Connect à enclenchement
- ApplicationExtérieur ou intérieur
- Matériau de basePolyéthylène haute densité
- Type de baseBase 15lb préremplie
- CouleurNoir et jaune
- FinitionMat
- Comprend(2) fiches de base, (2) 15lb bases, (2) chaînes jaunes, (2) poteaux, (4) crochets en S, (2) lumières DEL
- Numéro CUP du fabricant754806328607
- Afficher le matérielPolyéthylène haute densité
- Type de produitBarricades routières
- Types de produitsMontants de barrière