Motion
U2000CAU

US Weight
U2000CAU

U2000CAU AFFICHES DE BARRIÈRE
N° D’ARTICLE MI13544723
N° MFRU2000CAU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US Weight
U2000CAU

U2000CAU AFFICHES DE BARRIÈRE
N° D’ARTICLE MI13544723
N° MFRU2000CAU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    14 1/2 po
  • Longueur de la courroie
    6 1/2 pi
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Diamètre du poteau
    2 3/4 po
  • Hauteur du poteau
    38 1/2 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’assemblage Easy Connect ne nécessite aucun outil avec le raccord à enclenchement entre le poteau et la base est aussi simple que 1, 2, 3 Base pondérée en polyéthylène haute densité durable (15 lb) dotée d’un système antidérapant, pieds en caoutchouc non marquants pour maintenir l’ancrage en place La conception renforcée du poteau à épaulement maintient l’ancrage droit et offre une résistance supplémentaire La ceinture rétractable 6.5-foot comprend un mécanisme de verrouillage et un système de freinage de sécurité Uniquement compatible avec le porte-affiche U2513 Sentry pour annoncer l’affichage (vendu séparément)
  • Instructions d’assemblage
    Enclencher ensemble
  • Matériau de base
    PEHD
  • Finition
    Texturé
  • Comprend
    (2) bases, (2) montants, (2) courroies rétractables
  • Numéro CUP du fabricant
    754806258584
  • Afficher le matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Type de produit
    Barricades routières
  • Types de produits
    Montants de barrière

Aperçu

Description du fabricant
U2000CAU AFFICHES DE BARRIÈRE