Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base14 1/2 po
- Longueur de la courroie6 1/2 pi
- Largeur de la courroie2 po
- Diamètre du poteau2 3/4 po
- Hauteur du poteau38 1/2 po
- Poids36 lb
Détails
- Détails supplémentairesL’assemblage Easy Connect ne nécessite aucun outil avec le raccord à enclenchement entre le poteau et la base est aussi simple que 1, 2, 3 Base pondérée en polyéthylène haute densité durable (15 lb) dotée d’un système antidérapant, pieds en caoutchouc non marquants pour maintenir l’ancrage en place La conception renforcée du poteau à épaulement maintient l’ancrage droit et offre une résistance supplémentaire La ceinture rétractable 6.5-foot comprend un mécanisme de verrouillage et un système de freinage de sécurité Uniquement compatible avec le porte-affiche U2513 Sentry pour annoncer l’affichage (vendu séparément)
- Instructions d’assemblageEnclencher ensemble
- Matériau de basePEHD
- FinitionTexturé
- Comprend(2) bases, (2) montants, (2) courroies rétractables
- Numéro CUP du fabricant754806251486
- Afficher le matérielPolyéthylène haute densité
- Type de produitBarricades routières
- Types de produitsMontants de barrière