Motion
U2104CYB

US Weight
U2104CYB

U2104CYB AFFICHES DE BARRIÈRE
N° D’ARTICLE MI13544730
N° MFRU2104CYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US Weight
U2104CYB

U2104CYB AFFICHES DE BARRIÈRE
N° D’ARTICLE MI13544730
N° MFRU2104CYB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    14 1/2 po
  • Longueur de la courroie
    7 1/2 pi
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Diamètre du poteau
    2 1/2 po
  • Hauteur du poteau
    38 1/2 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le poteau de contrôle de la foule ne se penche jamais en raison de notre tension de ressort brevetée, La configuration et le démontage de la technologie Sta-Straight QuikSecure® en 5 secondes ne nécessitent aucun outil avec la courroie rétractable Twist-and-Lock 7.5-foot Pro est dotée d’un bouton de verrouillage de sécurité et d’un système de freinage double pour un retour lent et sécuritaire de la courroie La base est faite de polyéthylène haute densité résistant aux égratignures rempli de Duracast, un poteau en béton très haute résistance de qualité supérieure n’est compatible qu’avec le porte-affiche U2507 pour annoncer l’affichage (vendu séparément)
  • Instructions d’assemblage
    Tourner pour verrouiller
  • Matériau de base
    PEHD
  • Finition
    Lisse
  • Comprend
    (2) bases, (2) montants, (2) courroies rétractables
  • Numéro CUP du fabricant
    754806322858
  • Afficher le matériel
    Acier
  • Type de produit
    Barricades routières
  • Types de produits
    Montants de barrière

Aperçu

Description du fabricant
U2104CYB AFFICHES DE BARRIÈRE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté