Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base14 1/2 po
- Longueur de la courroie7 1/2 pi
- Largeur de la courroie2 po
- Diamètre du poteau2 1/2 po
- Hauteur du poteau38 1/2 po
- Poids43 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe poteau de contrôle de la foule ne se penche jamais en raison de notre tension de ressort brevetée, La configuration et le démontage de la technologie Sta-Straight QuikSecure® en 5 secondes ne nécessitent aucun outil avec la courroie rétractable Twist-and-Lock 7.5-foot Pro est dotée d’un bouton de verrouillage de sécurité et d’un système de freinage double pour un retour lent et sécuritaire de la courroie La base est faite de polyéthylène haute densité résistant aux égratignures rempli de Duracast, un poteau en béton très haute résistance de qualité supérieure n’est compatible qu’avec le porte-affiche U2507 pour annoncer l’affichage (vendu séparément)
- Instructions d’assemblageTourner pour verrouiller
- Matériau de basePEHD
- FinitionLisse
- Comprend(2) bases, (2) montants, (2) courroies rétractables
- Numéro CUP du fabricant754806232713
- Afficher le matérielAcier
- Type de produitBarricades routières
- Types de produitsMontants de barrière
Aperçu
Description du fabricant
U2102CYB AFFICHES DE BARRIÈRE