Motion
71324
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type nœud torsadé, 1.1250 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI13555067
N° MFR71324
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type nœud torsadé, 1.1250 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI13555067
N° MFR71324
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-1/8 po
  • Diamètre
    1.1250 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud torsadé
  • Type de brosse
    Fin
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À EXTRÉMITÉ TORSADÉE À NŒUD 71324 1-1/8 PO 0,014

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté