Motion
97 99 394

KNIPEX
97 99 394

Ferrule d’extrémité de fil non isolée 14 AWG (2.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556120
N° MFR97 99 394
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 394

Ferrule d’extrémité de fil non isolée 14 AWG (2.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556120
N° MFR97 99 394
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité de fil non isolée 14 AWG (2.5 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028541
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028541
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
97 99 394 14 AWG (2.5 MM) NON ISOLÉ
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Non isolé.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif