Motion
NZ06-10950-12

DUFF-NORTON
NZ06-10950-12

12 po. Course, vitesse de levage de 0.123 po/s et supercylindre standard avec décalage de capacité de charge de 12000 lb
N° D’ARTICLE MI13567268
N° MFRNZ06-10950-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
NZ06-10950-12

12 po. Course, vitesse de levage de 0.123 po/s et supercylindre standard avec décalage de capacité de charge de 12000 lb
N° D’ARTICLE MI13567268
N° MFRNZ06-10950-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.66 po
  • Longueur
    48.40 po
  • Longueur rétractée
    28.40 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Largeur
    8.33 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP55)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    12000 lb
  • Montage
    Clevis et tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Balle
  • Série
    SCN06

Aperçu

Description du fabricant
NZ06-10950-12 12 po AVC, 0.123 PO/S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon