Motion
ESA-4BF-TRB-2 7/16

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-2 7/16

ESA-4BF-TRB-2 7/16
N° D’ARTICLE MI13575788
N° MFRESA-4BF-TRB-2 7/16
Prix1,337.37 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-2 7/16

ESA-4BF-TRB-2 7/16
N° D’ARTICLE MI13575788
N° MFRESA-4BF-TRB-2 7/16
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
Prix1,337.37 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    5/32 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse - Industriel de qualité supérieure
  • Rpm max.
    2420 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ESA-4BF-TRB-2 7/16 TIMKEN AUTOALIGNANT