Motion
ESA-4BF-TRB-1 3/8E

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-1 3/8E

ESA-4BF-TRB-1 3/8E
N° D’ARTICLE MI13575804
N° MFRESA-4BF-TRB-1 3/8E
Prix847.09 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-1 3/8E

ESA-4BF-TRB-1 3/8E
N° D’ARTICLE MI13575804
N° MFRESA-4BF-TRB-1 3/8E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix847.09 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.0000 po; 101.60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ESA-4BF-TRB-1 3/8E TIMKEN AUTOALIGNANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon