Motion
ESA-4BF-TRB-50MM

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-50MM

ESA-4BF-TRB-50MM
N° D’ARTICLE MI13575832
N° MFRESA-4BF-TRB-50MM
Prix1,064.31 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-50MM

ESA-4BF-TRB-50MM
N° D’ARTICLE MI13575832
N° MFRESA-4BF-TRB-50MM
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
Prix1,064.31 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.7500 po; 120.65 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ESA-4BF-TRB-50MM TIMKEN AUTO-ALIGNABLE T
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good