Motion
QMFL08J108SEM

TIMKEN
QMFL08J108SEM

Roulement à bride - 1-1/2 po alésage , collier excentrique, roulement de dilatation (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13580139
N° MFRQMFL08J108SEM
Prix680.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFL08J108SEM

Roulement à bride - 1-1/2 po alésage , collier excentrique, roulement de dilatation (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13580139
N° MFRQMFL08J108SEM
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
Prix680.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po; 127 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Numéro de palier
    22208
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QMFL08J108SEM PO DE LARGE ET LOGÉ