Motion
DFAR03051003503
Garlock FLEXSEAL® RW Joint de plaie en spirale pour bride ASME B16.5 classe 300 de 3 1/2 po, enroulement en acier inoxydable 316L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier au carbone, conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI13585331
N° MFRDFAR03051003503
Prix83.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Garlock FLEXSEAL® RW Joint de plaie en spirale pour bride ASME B16.5 classe 300 de 3 1/2 po, enroulement en acier inoxydable 316L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier au carbone, conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI13585331
N° MFRDFAR03051003503
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
Prix83.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    3.5 po

Détails

  • Couleur
    Argent avec rayures grises
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -150 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RW - ASME - 3.5 NPS - 300# - 316L/FG/CS
  • Installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.