Motion
B-2660
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 35 mm, 190 dents
N° D’ARTICLE MI13591302
N° MFRB-2660
Prix872.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 35 mm, 190 dents
N° D’ARTICLE MI13591302
N° MFRB-2660

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix872.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2660 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2660 mm
  • Poids
    1.420 lb
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Bleu aigle NRG
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    190
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
B-2660 CEINTURE SILENTSYNC