Motion
608-C8M-36-SCC

CONTINENTAL
608-C8M-36-SCC

Synchronous Belts - G, 0.3150 in Pitch, 35.2800 in Pitch Length, 36 mm Width, 112 Teeth, HNBR Material
N° D’ARTICLE MI13591753
N° MFR608-C8M-36-SCC
Prix153.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
608-C8M-36-SCC

Synchronous Belts - G, 0.3150 in Pitch, 35.2800 in Pitch Length, 36 mm Width, 112 Teeth, HNBR Material
N° D’ARTICLE MI13591753
N° MFR608-C8M-36-SCC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix153.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    36 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    608 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    8GTR-896-21 FALCON
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Nombre de Dents  
    77
  • Matériau de renforcement
    Aramide
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
608-C8M-36-SCC SYNCHROCHAINE CARBONE
  • Falcon surpasse les courroies standard avec des matériaux avancés, fonctionnant jusqu’à 210°F et des pics de 300°F.
  • Il réduit l’entretien, ne nécessite aucune lubrification, minimise la tension, réduit le bruit de 6 dB par rapport à
  • construction en uréthane, résiste à la fatigue causée par la flexion et est conducteur d'électricité statique.