Motion
450 5M 09

CONTINENTAL
450 5M 09

Courroies à bande - 3VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592271
N° MFR450 5M 09
Prix21.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
450 5M 09

Courroies à bande - 3VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592271
N° MFR450 5M 09
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
Prix21.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    450 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    13/3VX710-A Conti VX Torque Team Advance
  • Matériel
    Chloroprène avec fibre
  • Nombre de Dents  
    90
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
450-R5M-09-A SYNCHROFORCE ADVANCE
  • Les courroies Conti® VX Torque Team Advance disponibles en profils classique et compensé/étroit s’attaquent aux entraînements difficiles avec des courroies jointes qui réduisent les vibrations, les charges d’amortisseur et le désalignement.
  • Offert en emballage ou à bord brut.
  • Les éléments de tension en polyester assurent une résistance et une traction élevées, tandis que l’endos durable et résistant à l’huile augmente la flexibilité, l’efficacité et la fiabilité.