Motion
536 8M 30

CONTINENTAL
536 8M 30

Courroies à bande - 3VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592285
N° MFR536 8M 30
Prix66.26 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
536 8M 30

Courroies à bande - 3VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592285
N° MFR536 8M 30
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
Prix66.26 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    536 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    6/3VX315-A Conti VX Torque Team Advance
  • Matériel
    Chloroprène avec fibre
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
536-R8M-30-A SYNCHROFORCE ADVANCE
  • Les courroies Conti® VX Torque Team Advance disponibles en profils classique et compensé/étroit s’attaquent aux entraînements difficiles avec des courroies jointes qui réduisent les vibrations, les charges d’amortisseur et le désalignement.
  • Offert en emballage ou à bord brut.
  • Les éléments de tension en polyester assurent une résistance et une traction élevées, tandis que l’endos durable et résistant à l’huile augmente la flexibilité, l’efficacité et la fiabilité.