Motion
2200 8M 85

CONTINENTAL
2200 8M 85

Courroies à bande - 5VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592290
N° MFR2200 8M 85
Prix554.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
2200 8M 85

Courroies à bande - 5VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592290
N° MFR2200 8M 85
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
Prix554.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2200 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    6/5VX710-A Conti VX Torque Team Advance
  • Matériel
    Chloroprène avec fibre
  • Nombre de Dents  
    275
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
2200-R8M-85-A SYNCHROFORCE ADVANCE
  • Les courroies Conti® VX Torque Team Advance disponibles en profils classique et compensé/étroit s’attaquent aux entraînements difficiles avec des courroies jointes qui réduisent les vibrations, les charges d’amortisseur et le désalignement.
  • Offert en emballage ou à bord brut.
  • Les éléments de tension en polyester assurent une résistance et une traction élevées, tandis que l’endos durable et résistant à l’huile augmente la flexibilité, l’efficacité et la fiabilité.