Motion
D2600 8M 50

CONTINENTAL
D2600 8M 50

Courroies spécialisées - 36V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592736
N° MFRD2600 8M 50
Prix785.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
D2600 8M 50

Courroies spécialisées - 36V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592736
N° MFRD2600 8M 50
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
Prix785.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2600 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    3636V479-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    325
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
2600-DR8M-50-A SYNCHROTWIN ADVANCE
  • Les courroies Conti VX® Varispeed Supreme offrent une rigidité transversale et une flexibilité exceptionnelles, empêchant le gondolement à des diamètres serrés où les contraintes atteignent un sommet.
  • La prise ferme assure une transmission de puissance précise et réactive sur toute la plage de fonctionnement, ce qui donne une performance fiable et une durée de vie prolongée de la courroie.
  • Leur section transversale uniforme réduit l’usure de l’entraînement, tandis que la flexibilité supérieure sur la longueur supporte les petites poulies.
  • Avec une véritable stabilité dimensionnelle et une capacité de puissance supérieure, ces courroies offrent une durabilité prolongée et minimisent les temps d’arrêt de l’entretien pour une productivité et une rentabilité améliorées.