Motion
J-2 1/4-5/8KS

CONTINENTAL
J-2 1/4-5/8KS

Bague en J, 2-1/4 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po en LTB
N° D’ARTICLE MI13599661
N° MFRJ-2 1/4-5/8KS
Prix463.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
J-2 1/4-5/8KS

Bague en J, 2-1/4 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po en LTB
N° D’ARTICLE MI13599661
N° MFRJ-2 1/4-5/8KS
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
Prix463.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20332976

Aperçu

Description du fabricant
J-2 1/4-5/8KS DOUILLE