Motion
3V2.8-3-JA

CONTINENTAL
3V2.8-3-JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , taille d’alésage requise, diamètre extérieur 2.8000 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600200
N° MFR3V2.8-3-JA
Prix126.15 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
3V2.8-3-JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , taille d’alésage requise, diamètre extérieur 2.8000 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600200
N° MFR3V2.8-3-JA
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
Prix126.15 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    2.8000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180553
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 3V2.8-3-JA