Motion
8V18.0-12-M

CONTINENTAL
8V18.0-12-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 18.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600609
N° MFR8V18.0-12-M
Prix7,782.71 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
8V18.0-12-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 18.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600609
N° MFR8V18.0-12-M
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
Prix7,782.71 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    18.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180960
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 8V18.0-12-M