Motion
5.6-3C-SD

CONTINENTAL
5.6-3C-SD

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 3 , diamètre extérieur de la bague requis, 6.0000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600965
N° MFR5.6-3C-SD
Prix400.42 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
5.6-3C-SD

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 3 , diamètre extérieur de la bague requis, 6.0000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600965
N° MFR5.6-3C-SD
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
Prix400.42 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    6.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20179335
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 5.6-3C-SD