Motion
35-5465/X2

MAJESTIC GLOVE
35-5465/X2

Gants Majestic résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure Korplex
N° D’ARTICLE MI13617583
N° MFR35-5465/X2
Prix24.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAJESTIC GLOVE
35-5465/X2

Gants Majestic résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure Korplex
N° D’ARTICLE MI13617583
N° MFR35-5465/X2
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
Prix24.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large
  • Longueur
    11.10 po

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Pays d’origine
    PK
  • Code d’harmonisation
    3926.20.10.50
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Korplex
  • Numéro CUP du fabricant
    731791173092
  • Matériel
    Tricot Korplex, TPR, mousse de nitrile
  • CUP_NON
    731791173092

Aperçu

Description du fabricant
35-5465/X2 18G KORPLEX, F.NTRL, TPR