Motion
48680D-90085

TIMKEN
48680D-90085

48680D-90085
N° D’ARTICLE MI13620117
N° MFR48680D-90085
Prix3,121.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
48680D-90085

48680D-90085
N° D’ARTICLE MI13620117
N° MFR48680D-90085
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
Prix3,121.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    17.934 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    0053893314747
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893314747

Aperçu

Description du fabricant
48680D-90085 48680D-90085; TRB DOUBLE CO
  • Disponible en configurations à rangée simple, double et multiple, ainsi qu’en tailles exclusives
  • Conçu en collaboration avec les ingénieurs d’équipement d’origine pour concevoir, concevoir et tester des roulements pour une performance supérieure dans de nombreuses applications
  • Les conceptions à puissance dense permettent des charges plus lourdes et peuvent aider à prolonger la durée de vie des roulements
  • Géométrie interne optimisée, couple plus faible et températures de fonctionnement pour prolonger la durée de vie du système de lubrification
  • Peut être conçu pour résister à des environnements à forte corrosion, à haute température et sous vide ou à faible lubrification avec des améliorations exclusives