Motion
DAAC11K115SEN

TIMKEN
DAAC11K115SEN

Roulement à bride - 1-15/16 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622731
N° MFRDAAC11K115SEN
Prix1,348.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC11K115SEN

Roulement à bride - 1-15/16 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622731
N° MFRDAAC11K115SEN
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
Prix1,348.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3800 po; 136.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.3800 po; 162.10 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC11K115SEN DAAC11K115SEN; BLOC DE SRB