Motion
DAAC13K060SEC

TIMKEN
DAAC13K060SEC

Roulement à bride - alésage de 60 mm , adaptateur conique, roulement de dilatation (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622754
N° MFRDAAC13K060SEC
Prix1,489.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC13K060SEC

Roulement à bride - alésage de 60 mm , adaptateur conique, roulement de dilatation (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622754
N° MFRDAAC13K060SEC
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
Prix1,489.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po; 152.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.1300 po; 181.10 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC13K060SEC DAAC13K060SEC; BLOC DE SRB