Motion
DAAC13K203ST

TIMKEN
DAAC13K203ST

Roulement à bride - 2-3/16 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622774
N° MFRDAAC13K203ST
Prix1,353.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC13K203ST

Roulement à bride - 2-3/16 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622774
N° MFRDAAC13K203ST
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
Prix1,353.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po; 152.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC13K203ST DAAC13K203ST; ENS. ENROULÉ UN