Motion
DAAC15K207SET

TIMKEN
DAAC15K207SET

DAAC15K207SET
N° D’ARTICLE MI13622805
N° MFRDAAC15K207SET
Prix1,516.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC15K207SET

DAAC15K207SET
N° D’ARTICLE MI13622805
N° MFRDAAC15K207SET

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,516.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po; 165.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6300 po; 193.80 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC15K207SET DAAC15K207SET; BLOC DE SRB