Motion
DAAC26K115SC

TIMKEN
DAAC26K115SC

DAAC26K115SC
N° D’ARTICLE MI13622922
N° MFRDAAC26K115SC
Prix5,790.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC26K115SC

DAAC26K115SC
N° D’ARTICLE MI13622922
N° MFRDAAC26K115SC
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
Prix5,790.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po; 298.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.5000 po; 342.90 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC26K115SC DAAC26K115SC; ENS. ENROULÉ UN