Motion
DAAF17K075SM

TIMKEN
DAAF17K075SM

DAAF17K075SM
N° D’ARTICLE MI13623143
N° MFRDAAF17K075SM
Prix2,063.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF17K075SM

DAAF17K075SM
N° D’ARTICLE MI13623143
N° MFRDAAF17K075SM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,063.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4800 po; 215.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22217
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF17K075SM DAAF17K075SM; ENS. ENROULÉ UN