Motion
DAAF22K315SEN

TIMKEN
DAAF22K315SEN

DAAF22K315SEN
N° D’ARTICLE MI13623222
N° MFRDAAF22K315SEN
Prix4,998.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF22K315SEN

DAAF22K315SEN
N° D’ARTICLE MI13623222
N° MFRDAAF22K315SEN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,998.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.5000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7500 po, 196.90 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.9600 po; 278.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.9600 po; 278.40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF22K315SEN DAAF22K315SEN; BLOC DE SRB